Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L338 Hidraulikus In-line Filter Tee 1/4 | AC6VUB

APPROVED VENDOR 36L338 Hidraulikus soros szűrő póló 1/4

Raktáron
Tétel: AC6VUB Modell: 36L338
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
€72.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus soros szűrő
Szűrő MediaSzinterezett bronz
Szűrés értékelése25 mikron
Max. Nyomás5000 psi
Max. Hőmérséklet200 F
NPT1 / 4 "
Menetméret1 / 4 "
típusTee

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásNPTMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L332 soros hidraulikus szűrő 1/4 hüvelykes | AC6VTV 36L3323000 psi1 / 4 "1 / 4 "€35.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L333 soros hidraulikus szűrő 3/8 hüvelykes | AC6VTW 36L3333000 psi3 / 8 "3 / 8 "€46.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L334 Hidraulikus soros szűrő 1/2 in | AC6VTX 36L3343000 psi1 / 2 "1 / 2 "€75.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L335 soros hidraulikus szűrő 3/4 hüvelykes | AC6VTY 36L3353000 psi3 / 4 "3 / 4 "€80.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L336 soros hidraulikus szűrő 9/16 hüvelykes | AC6VTZ 36L3363000 psi-9 / 16 "-18€34.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L337 soros hidraulikus szűrő 3/4 hüvelykes | AC6VUA 36L3373000 psi-3 / 4 "-16€51.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L339 Hidraulikus In-line Filter Tee 3/8 | AC6VUC 36L3395000 psi3 / 8 "3 / 8 "€76.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 36L338 Hidraulikus soros szűrő póló 1/4
€72.50 /Mértékegység