Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L336 soros hidraulikus szűrő 9/16 hüvelykes | AC6VTZ

APPROVED VENDOR 36L336 soros hidraulikus szűrő 9/16 in

Raktáron
Tétel: AC6VTZ Modell: 36L336
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
€35.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus soros szűrő
Szűrő MediaSzinterezett bronz
Szűrés értékelése25 mikron
Max. Nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet200 F
Menetméret9 / 16 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.57
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásNPTMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L332 soros hidraulikus szűrő 1/4 hüvelykes | AC6VTV 36L3323000 psi1 / 4 "1 / 4 "€36.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L333 soros hidraulikus szűrő 3/8 hüvelykes | AC6VTW 36L3333000 psi3 / 8 "3 / 8 "€47.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L334 Hidraulikus soros szűrő 1/2 in | AC6VTX 36L3343000 psi1 / 2 "1 / 2 "€77.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L335 soros hidraulikus szűrő 3/4 hüvelykes | AC6VTY 36L3353000 psi3 / 4 "3 / 4 "€82.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L337 soros hidraulikus szűrő 3/4 hüvelykes | AC6VUA 36L3373000 psi-3 / 4 "-16€52.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L338 Hidraulikus In-line Filter Tee 1/4 | AC6VUB 36L3385000 psi1 / 4 "1 / 4 "€74.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36L339 Hidraulikus In-line Filter Tee 3/8 | AC6VUC 36L3395000 psi3 / 8 "3 / 8 "€78.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 36L336 soros hidraulikus szűrő 9/16 in
€35.40 /Mértékegység