Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 35HSP009 Hex Spacer Female Nylon #6 X 3/4 L, 10PK | AD3CCQ 3XYC9

APPROVED VENDOR 35HSP009 hatlapú távtartó női nylon #6 x 3/4 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AD3CCQ Modell: 35HSP009Kereszthivatkozás: 3XYC9
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
€5.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex távtartó
színekfehér
Hex szélesség1 / 4 "
Hex szélesség tolerancia+/- 0.015 "
Belül Dia.0.115 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz3 / 4 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Csavar méret#6
Temp. Hatótávolság185 F
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP009 hatlapú távtartó női nylon #6 x 3/4 L, 10PK
€5.45 /csomag