Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 352258G Nehéz hatlapú rögzítőanya, hornyolt 7/8-9, 10PK | AF2XMU 6YRJ9

APPROVED VENDOR 352258G Nehéz hatlapú rögzítőanya, hornyolt 7/8-9, 10PK

Raktáron
Tétel: AF2XMU Modell: 352258GKereszthivatkozás: 6YRJ9
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
€71.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKastillált záróanya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható12. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
Fokozat2H
Magasság55 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell KeménységC24-C35
Méret7 / 8 "
Rés mélysége0.620 "
Slot Width0.24 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRéselt
Szélesség1.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 352258G Nehéz hatlapú rögzítőanya, hornyolt 7/8-9, 10PK
€71.57 /csomag