Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 351012U.1 Kerek szegecs 5/16 Átmérő 3/4 hüvelyk hosszúság, 35PK | AE9MJE 6KU12

APPROVED VENDOR 351012U.1 kerek szegecs, 5/16 átmérő, 3/4 hüvelyk hosszúság, 35 PK

Raktáron
Tétel: AE9MJE Modell: 351012U.1Kereszthivatkozás: 6KU12
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
€42.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd szegecs
Fej Dia.0.555 "
Fejmagasság0.234 "
fej típusaRound
Szegecs Dia.5 / 16 "
Szegecs hossza3 / 4 "
Szegecs anyagaLágyacél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318230000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351012U.1 kerek szegecs, 5/16 átmérő, 3/4 hüvelyk hosszúság, 35 PK
€42.14 /csomag