APPROVED VENDOR 350013075 Hex Cap Screw 1/2-13 X 3/4, 5PK | AD6TQH 4AGP3

APPROVED VENDOR 350013075 Hatlapfejű csavar 1/2-13 X 3/4, 5PK

Tétel: AD6TQH Típus: 350013075Kereszthivatkozás: 4AGP3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagNejlon
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés55,000 33,000/XNUMX XNUMX psi
Rockwell KeménységM61
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság1393 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattSzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 350013100 Hatlapfejű csavar 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi€31.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 350013075 Hatlapfejű csavar 1/2-13 X 3/4, 5PK