Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 325080-PG Hatlapfejű anyás gépcsavar 4-40, 100PK | AB9XPG 2GA51

APPROVED VENDOR 325080-PG Hatlapfejű anyacsavar 4-40, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9XPG Modell: 325080-PGKereszthivatkozás: 2GA51
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
€3.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret# 4 40-
befejezHorganyzott
Magasság3 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusGépcsavar
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318160085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretFokozatMagasságIngatlan osztályRockwell KeménységMenetméretMenet típusatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 319325-PG Hatlapfejű anya, Grade 2 1-3/8-6 Pk5 | AB9WVX 2FY19 319325-PG1 3 / 8-6 "21 11 / 64 "2B68-tól C32-ig7UNCTele€102.41
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 320375-PG Hatlapfejű anya, Grade 2 1-1/2-6 - 10 db-os csomag | AB9XPA 2GA37 320375-PG1 1 / 2-6 "21 15 / 32 "2B68-tól C32-ig7UNCNehéz, súlyos€100.51
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 325100-PG Hatlapfejű anyacsavar 5-40 - 100 db-os csomag | AB9XPJ 2GA53 325100-PG# 5 40--7 / 64 "---UNCGépcsavar€5.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 325160-PG Hatlapfejű anyacsavar 10-24 - 100 db-os csomag | AB9XPP 2GA58 325160-PG# 10 24--1 / 8 "---UNCGépcsavar€5.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 325240-PG Hatlapfejű anyacsavar 3/8-16 - 100 db-os csomag | AB9XPU 2GA71 325240-PG3 / 8 "-16-1 / 4 "---UNCGépcsavar€23.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 325280-PG Hatlapfejű anyacsavar 10-32 - 100 db-os csomag | AB9XRJ 2GB11 325280-PG# 10 32--1 / 8 "---UNFGépcsavar€4.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 325080-PG Hatlapfejű anyacsavar 4-40, 100PK
€3.36 /csomag