Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.1A284X20 Állítható fogantyúk 0.78 1/4-20 Piros | AE9QWR 6LNE0

KIPP K0270.1A284X20 állítható fogantyúk 0.78 1/4-20 piros

Raktáron
Tétel: AE9QWR Típus: K0270.1A284X20Kereszthivatkozás: 6LNE0

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekPiros
alkatrészekRozsdamentes acél
befejezMatte
Magasság1.99 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz1.85 "
Csavar hossza0.78 "
StílusNovo Grip
Menetméret1 / 4-20
típusKülső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0270.2A216X15 Állítható fogantyúk 0.59 1/4-20 Sárga | AE9DBT 6HTH4 K0270.2A216X15Sárga2.22 "2.93 "0.59 "Külső menet, rozsdamentes acél€33.46
KIPP K0270.2A216X20 Állítható fogantyúk 0.78 1/4-20 Sárga | AE9DBU 6HTH5 K0270.2A216X20Sárga2.42 "2.93 "0.78 "Külső menet, rozsdamentes acél€33.46
KIPP K0270.2A216X25 Állítható fogantyúk 0.99 1/4-20 Sárga | AE9DBV 6HTH6 K0270.2A216X25Sárga2.62 "2.93 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél€33.46
KIPP K0270.2A216X30 Állítható fogantyúk 1.18 1/4-20 Sárga | AE9DBW 6HTH7 K0270.2A216X30Sárga2.81 "2.93 "1.18 "Külső menet, rozsdamentes acél€33.46
KIPP K0270.2A216X40 Állítható fogantyúk 1.57 1/4-20 Sárga | AE9DBX 6HTH8 K0270.2A216X40Sárga3.21 "2.93 "1.57 "Külső menet, rozsdamentes acél€35.73
KIPP K0270.2A216X50 Állítható fogantyúk 1.99 1/4-20 Sárga | AE9DBY 6HTH9 K0270.2A216X50Sárga3.6 "2.93 "1.99 "Külső menet, rozsdamentes acél€35.73
KIPP K0270.2A216X60 Állítható fogantyúk 2.36 1/4-20 Sárga | AE9DBZ 6HTJ0 K0270.2A216X60Sárga4"2.93 "2.36 "Külső menet, rozsdamentes acél€35.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.1A284X20 állítható fogantyúk 0.78 1/4-20 piros
€27.95 /Mértékegység