Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MQCL-20-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 20mm alumínium | AF9XEB 30VL28

RULAND MANUFACTURING MQCL-20-A tengelygallér gyorsszorító 1db 20mm-es alumínium

Raktáron
Tétel: AF9XEB Modell: MQCL-20-AKereszthivatkozás: 30VL28

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€94.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.20mm
Hézag Dia50mm
Nyakörv stílusKapocs, Gyors
Dimenzió típusaMetric
AnyagFekete eloxált 6061 alumínium
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Dia kívül.50mm
Csavar anyaga18-8 300-as sorozat rozsdamentes acél
Csavar méretM4
Szélesség13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0518
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
RULAND GYÁRTÁS MQCL-10-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 10mm alumínium | AF9XDW 30VL23 MQCL-10-A10mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND GYÁRTÁS MQCL-12-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 12mm alumínium | AF9XDX 30VL24 MQCL-12-A12mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND GYÁRTÁS MQCL-14-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 14mm alumínium | AF9XDY 30VL25 MQCL-14-A14mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND GYÁRTÁS MQCL-15-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 15mm alumínium | AF9XDZ 30VL26 MQCL-15-A15mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND GYÁRTÁS MQCL-16-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 16mm alumínium | AF9XEA 30VL27 MQCL-16-A16mm38mm38mmM310mm€74.69
RULAND GYÁRTÁS MQCL-25-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 25mm alumínium | AF9XEC 30VL29 MQCL-25-A25mm50mm50mmM413mm€93.82
RULAND GYÁRTÁS MQCL-28-A tengelygalléros gyorsbilincs 1db 28mm alumínium | AF9XED 30VL30 MQCL-28-A28mm50mm50mmM413mm€92.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MQCL-20-A tengelygallér gyorsszorító 1db 20mm-es alumínium
€94.21 /Mértékegység