Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 319SS Panel Screw Stainless Steel 5/16-18 X 1 3/16L, 5PK | AB3BPW 1RE39

APPROVED VENDOR 319SS Panel csavaros rozsdamentes acél 5/16-18 X 1 3/16L, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3BPW Modell: 319SSKereszthivatkozás: 1RE39
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
€55.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.0.750 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusarecézett
Hossz1.187 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 319SS Panel csavaros rozsdamentes acél 5/16-18 X 1 3/16L, 5PK
€55.10 /csomag