Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Maró F4080ub38102dcz0704 | AD6DFB 44W377

WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Maró F4080ub38102dcz0704

Raktáron
Tétel: AD6DFB Típus: F4080.UB38.102DC.Z07.04Kereszthivatkozás: 44W377

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,804.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.157 "
Átmérő4.606 "
Helyezze be a csavartFS1495 Torx 20 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4080.UB38.102DC.Z07.04
Szükséges betétek száma6
Teljes hossz2.48 "
Shank Dia.1.499 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8395
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)18.01
Hajószélesség (cm)18.01
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z06.04 Indexálható maró F4080b40125z0604 | AD6DBJ 44W277 F4080.B40.125.Z06.040.157 "4.528 "FS1495 Torx 20 IPF4080.B40.125.Z06.0482.48 "1.575€1,855.91
WALTER TOOLS F4080.B40.160.Z07.04 Indexálható maró F4080b40160z0704 | AD6DBM 44W280 F4080.B40.160.Z07.040.157 "5.905 "FS1495 Torx 20 IPF4080.B40.160.Z07.0492.48 "1.575€2,298.99
WALTER TOOLS F4080.UB19.064DC.Z05.04 Maró F4080ub19064dcz0504 | AD6DEV 44W371 F4080.UB19.064DC.Z05.040.157 "2.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB19.064DC.Z05.0451.968 "0.999 "€1,168.74
WALTER TOOLS F4080.UB26.076DC.Z06.04 Maró F4080ub26076dcz0604 | AD6DEY 44W374 F4080.UB26.076DC.Z06.040.157 "3.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB26.076DC.Z06.0452.48 "1.499 "€1,540.34
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z07.03 Indexálható maró F4080b40125z0703 | AD6DHK 44W461 F4080.B40.125.Z07.030.118 "4.606 "FS2110 Torx 15IPF4080.B40.125.Z07.03102.48 "1.575€1,896.82
WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 Indexálható maró F4080b40125dcz1003 | AD6DHM 44W463 F4080.B40.125DC.Z10.030.118 "1.26 "FS2119 Torx 15 IPF4080.B40.125DC.Z10.0331.377 "0.984 "€2,105.35
WALTER TOOLS F4080.UB19.051.Z04.03 Indexálható maró F4080ub19051z0403 | AD6DUN 44W790 F4080.UB19.051.Z04.030.118 "2"FS2119 Torx 15 IPF4080.UB19.051.Z04.0341.575 "0.75 "€982.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Maró F4080ub38102dcz0704
€1,804.33 /Mértékegység