Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 Hose Assembly 144 Inch Length 3/4 Inch Od | AC4FCQ

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 tömlőszerelvény 144 hüvelyk hossza 3/4 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AC4FCQ Modell: 2ZJJ6
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
€127.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló
színekFekete
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz144 "
Férfi szál (in.)1 / 2-14
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.449
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód4009110000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJJ6 tömlőszerelvény 144 hüvelyk hossza 3/4 hüvelyk átmérőjű
€127.39 /Mértékegység