Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJH7 Csatlakozószerelvény Abs 7/8 Inch Od | AC4FCH

APPROVED VENDOR 2ZJH7 Csatlakozó illesztése Abs 7/8 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AC4FCH Modell: 2ZJH7
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
€56.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó illesztése
Belül Dia.1 / 2 "
Férfi szál (in.)3 / 8-18
AnyagSárgaréz
Dia kívül.7 / 8 "
típusadapterrel
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJH5 Csatlakozó szerelvény Abs 3/4 hüvelykes átmérőjű | AC4FCF 2ZJH53 / 8 "3 / 4 "€39.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJH6 Csatlakozó szerelvény Abs 3/4 hüvelykes átmérőjű | AC4FCG 2ZJH63 / 8 "3 / 4 "€30.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJJ1 Csatlakozó illesztése Abs 3/4 hüvelykes átmérőjű | AC4FCL 2ZJJ13 / 8 "3 / 4 "€40.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJJ2 Csatlakozó illesztése Abs 7/8 hüvelykes átmérőjű | AC4FCM 2ZJJ21 / 2 "7 / 8 "€38.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH7 Csatlakozó illesztése Abs 7/8 hüvelyk átmérőjű
€56.76 /Mértékegység