Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPV4 rúd polipropilén átlátszó 1/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AC3YZC

APPROVED VENDOR 2XPV4 rúd polipropilén átlátszó 1/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AC3YZC Modell: 2XPV4
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
€5.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő1 / 8 "
Átmérő tolerancia+ 0.003 / -0.000 "
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagPolikarbonát
Max. Hőmérséklet250 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság10,500 psi
típusGépi fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)92.2
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPT9 rúd polipropilén átlátszó 1/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYN 2XPT91 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU1 rúd polipropilén átlátszó 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYP 2XPU11 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€3.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU2 rúd polipropilén átlátszó 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYQ 2XPU23 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€7.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU3 rúd polipropilén átlátszó 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYR 2XPU31 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€10.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU4 rúd polipropilén átlátszó 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYT 2XPU45 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€14.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU5 rúd polipropilén átlátszó 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYU 2XPU53 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€19.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XPU6 rúd polipropilén átlátszó 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYV 2XPU61"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€33.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPV4 rúd polipropilén átlátszó 1/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€5.23 /Mértékegység