JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNY9 Nylon fekete lap, 1/4 hüvelyk 24 x 48 hüvelykes | AC3YVD

APPROVED VENDOR 2XNY9 nylon fekete lap, 1/4 hüvelyk, 24 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3YVD Modell: 2XNY9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekFekete
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+0.125 "/ - 0.000"
AnyagExtrudált nylon 6/6
Anyag típusaStandard fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
Szakítószilárdság12,000 psi
Vastagság0.25 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.125 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.075
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3920920000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNT8 Nylon fekete lap, 1/8 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YTW 2XNT812 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€32.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNT9 Nylon fekete lap, 3/16 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€52.05
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XNU2 lap nejlon fekete 3/8 hüvelyk 12 x 12 hüvelyk | AC3YTZ 2XNU212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€86.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNU3 Nylon fekete lap, 1/2 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€95.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNU5 Nylon fekete lap, 3/4 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€153.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNU6 Nylon fekete lap, 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelykes | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€198.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNU8 Nylon fekete lap, 2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelykes | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "€403.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNY9 nylon fekete lap, 1/4 hüvelyk, 24 x 48 hüvelyk
€431.76 /Mértékegység