JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNU8 Nylon fekete lap, 2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelykes | AC3YUD

APPROVED VENDOR 2XNU8 nylon fekete lap, 2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3YUD Modell: 2XNU8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€403.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekFekete
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+0.125 "/ - 0.000"
AnyagExtrudált nylon 6/6
Anyag típusaStandard fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
Szakítószilárdság12,000 psi
Vastagság2"
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.125 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.53
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920920000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNT8 Nylon fekete lap, 1/8 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YTW 2XNT812 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€31.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNT9 Nylon fekete lap, 3/16 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€48.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2XNU2 lap nejlon fekete 3/8 hüvelyk 12 x 12 hüvelyk | AC3YTZ 2XNU212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€91.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNU3 Nylon fekete lap, 1/2 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€102.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNU5 Nylon fekete lap, 3/4 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€153.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNU6 Nylon fekete lap, 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelykes | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€198.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2XNV1 Nylon fekete lap, 1/8 hüvelyk 12 x 24 hüvelykes | AC3YUF 2XNV124 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€52.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNU8 nylon fekete lap, 2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk
€403.52 /Mértékegység