Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2WU83 Union 2-1/2 Inch Fnpt | AC3VUQ

APPROVED VENDOR 2WU83 Union 2-1/2 Inch Fnpt

Raktáron
Tétel: AC3VUQ Modell: 2WU83
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
€111.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0115
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307199030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LCA3 Union 1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DJE 1LCA3Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€39.78
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LCA4 Union 3/8 hüvelyk Fnpt | AB2DJF 1LCA4Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€37.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LCA5 Union 1/2 hüvelykes Fnpt | AB2DJG 1LCA5Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€40.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LCA6 Union 3/4 Inch Fnpt | AB2DJH 1LCA6Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€44.85
Jóváhagyott szállító 1LCA7 Union 1 hüvelykes Fnpt | AB2DJJ 1LCA7Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 450 fokig F€58.10
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LCA8 Union 1-1 / 4 hüvelyk Fnpt | AB2DJK 1LCA8Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€73.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LCA9 Union 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DJL 1LCA9Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€95.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU83 Union 2-1/2 Inch Fnpt
€111.21 /Mértékegység