Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU80 kupak, 3 hüvelykes Fnpt | AC3VUM

APPROVED VENDOR 2WU80 kupak, 3 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AC3VUM Modell: 2WU80
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
€40.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret3"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ4 sapka 1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€12.18
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ5 sapka 3/8 hüvelykes Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€12.41
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ6 sapka 1/2 hüvelykes Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€10.96
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ7 sapka 3/4 hüvelykes Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€15.31
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ8 sapka 1 hüvelykes Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€16.65
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ9 sapka 1-1 / 4 hüvelykes Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€24.14
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LCA1 sapka 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt | AB2DJC 1LCA1Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€34.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU80 kupak, 3 hüvelykes Fnpt
€40.00 /Mértékegység