Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ5 sapka 3/8 hüvelykes Fnpt | AB2DHX

APPROVED VENDOR 1LBZ5 sapka 3/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AB2DHX Modell: 1LBZ5
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
€12.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F
Csőméret3 / 8 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ4 sapka 1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€12.18
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ6 sapka 1/2 hüvelykes Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€10.96
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ7 sapka 3/4 hüvelykes Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€15.31
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ8 sapka 1 hüvelykes Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€16.65
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBZ9 sapka 1-1 / 4 hüvelykes Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€24.14
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LCA1 sapka 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt | AB2DJC 1LCA1Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€34.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LCA2 kupak, 2 hüvelykes Fnpt | AB2DJD 1LCA2Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F2"300 psi-20 foktól 550 fokig F€47.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBZ5 sapka 3/8 hüvelykes Fnpt
€12.41 /Mértékegység