JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WE84 Könyök 90 fok 2 1/2 hüvelyk horganyzott | AC3UDR

APPROVED VENDOR 2WE84 könyök 90 fok 2 1/2 hüvelyk horganyzott

Raktáron
Tétel: AC3UDR Modell: 2WE84

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€46.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5165
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBG5 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1/4 in | AB2DDC 1LBG5Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "300 psi€15.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBG7 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1/2 in | AB2DDE 1LBG7Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi€13.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBG8 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 3/4 hüvelykes | AB2DDF 1LBG8Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "300 psi€18.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBG9 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1 in | AB2DDG 1LBG9Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1"300 psi€26.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBH1 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.25 "300 psi€29.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBH2 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1 1/2in | AB2DDJ 1LBH2Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.5 "300 psi€49.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBH3 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 2 in | AB2DDK 1LBH3Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG2"300 psi€108.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WE84 könyök 90 fok 2 1/2 hüvelyk horganyzott
€46.03 /Mértékegység