Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBG5 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1/4 in | AB2DDC

APPROVED VENDOR 1LBG5 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB2DDC Modell: 1LBG5
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
€14.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 4 "
Telített gőznyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBG7 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1/2 in | AB2DDE 1LBG7Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi€13.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBG8 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 3/4 hüvelykes | AB2DDF 1LBG8Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "300 psi€20.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBG9 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1 in | AB2DDG 1LBG9Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1"300 psi€31.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBH1 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.25 "300 psi€39.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBH2 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1 1/2in | AB2DDJ 1LBH2Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.5 "300 psi€58.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBH3 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 2 in | AB2DDK 1LBH3Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG2"300 psi€123.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPC3 könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes horganyzott acél | AB2LJL 1MPC3Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 4 "-€23.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBG5 könyök 90 fokos horganyzott temperöntvény 1/4 hüvelykes
€14.54 /Mértékegység