JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ULD8 Szemvég-szerelvény bal 1200 Lb 6 In | AC3LUB

APPROVED VENDOR 2ULD8 szemvégi illesztés bal oldali 1200 lb 6 hüvelyk

Tétel: AC3LUB Modell: 2ULD8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemvégi illesztés
AnyagKovácsolt és melegen horganyzott acél
Felvesz6"
Dia Dia.3 / 8 "
típusSzem vége, balra tájolás
Működési terheléshatár1200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.típusMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ULF5 Eye End Fitting jobb 5200 Lb 6 In | AC3LUN 2ULF53 / 4 "Szem vége, tájolása jobb5200 font.€25.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULD8 szemvégi illesztés bal oldali 1200 lb 6 hüvelyk