Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2UJD6 Cotter Pin Brass 0.156 X 1 1/2L, 50PK | AC3LHX

APPROVED VENDOR 2UJD6 sasszeg sárgaréz 0.156 x 1 1/2 l, 50 PK

Raktáron
Tétel: AC3LHX Modell: 2UJD6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezEgyszerű
Hossz1.5 "
AnyagSárgaréz
Pin Dia.5 / 32 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJD6 sasszeg sárgaréz 0.156 x 1 1/2 l, 50 PK
€83.04 /csomag