Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UHV9 Cink sasszeg, 0.500 X 4 hüvelyk hosszúság, 10 PK | AC3LGD

APPROVED VENDOR 2UHV9 Cink sasszeg, 0.500 x 4 hüvelyk hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AC3LGD Modell: 2UHV9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezcink
Hossz4"
AnyagSzénacél
Pin Dia.1 / 2 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0755
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHV9 Cink sasszeg, 0.500 x 4 hüvelyk hosszúság, 10PK
€37.20 /csomag