Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2UHD2 Taper Pin Threaded 3/8-24 X 2 5/16, 5PK | AC3LDX

APPROVED VENDOR 2UHD2 kúpos tű menetes 3/8-24 x 2 5/16, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3LDX Modell: 2UHD2
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
€36.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.407 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz2 5 / 16 "
Rockwell KeménységB85
Méret#7
Kis vég Dia.0.297 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret3 / 8-24
típusCsavarmenetes
Használható hossz1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHD2 kúpos tű menetes 3/8-24 x 2 5/16, 5PK
€36.80 /csomag