Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2UGZ5 Taper Pin Threaded 1/4-28 X 1 13/32, 5PK | AC3LDL

APPROVED VENDOR 2UGZ5 Taper Pin Threaded 1/4-28 X 1 13/32, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3LDL Modell: 2UGZ5
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
€17.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.248 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz1 13 / 32 "
Rockwell KeménységB85
Méret#4
Kis vég Dia.0.187 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret1 / 4-28
típusCsavarmenetes
Használható hossz1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGZ5 Taper Pin Threaded 1/4-28 X 1 13/32, 5PK
€17.84 /csomag