Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UA11 utcai könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3KAG

APPROVED VENDOR 2UA11 utcai könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KAG Modell: 2UA11
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
€82.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2500 psi @ 350 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TY99 utcai könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3JKM 2TY99316 Stainless Steel1 / 4 "€67.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UA10 utcai könyök 90 fokos 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3KAF 2 UA10316 Stainless Steel3 / 8 "€73.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UA68 utcai könyök 90 fokos 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KCU 2 UA68304 Stainless Steel3 / 8 "€53.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UA69 utcai könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KCV 2 UA69304 Stainless Steel1 / 2 "€62.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UA71 utcai könyök 90 fokos 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KCX 2 UA71304 Stainless Steel1"€147.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA11 utcai könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€82.67 /Mértékegység