Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TY99 utcai könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3JKM

APPROVED VENDOR 2TY99 utcai könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JKM Modell: 2TY99
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
€48.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2500 psi @ 350 fok F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UA10 utcai könyök 90 fokos 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3KAF 2 UA10316 Stainless Steel3 / 8 "€53.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UA11 utcai könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3KAG 2 UA11316 Stainless Steel1 / 2 "€63.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UA68 utcai könyök 90 fokos 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KCU 2 UA68304 Stainless Steel3 / 8 "€37.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UA69 utcai könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KCV 2 UA69304 Stainless Steel1 / 2 "€47.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2UA71 utcai könyök 90 fokos 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KCX 2 UA71304 Stainless Steel1"€107.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY99 utcai könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€48.68 /Mértékegység