JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYG8 hordozható kábel Seow 12/4 Awg 250ft fekete | AC3JKZ

APPROVED VENDOR 2TYG8 hordozható kábelvarró 12/4 Awg 250ft fekete

Raktáron
Tétel: AC3JKZ Modell: 2TYG8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,670.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeFekete
Kabát anyagTPE
Kabát típusaKIVÁL
Max. Amper20
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.645 "
Vezetők száma4
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, piros, zöld
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.77
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8544493080
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellKabát színeMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeVezetékméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYF7 hordozható kábel Seow 18/2 Awg 250ft fekete | AC3JKN 2TYF7Fekete100.346 "2Fekete, Krém18 AWG€427.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYF8 hordozható kábel Seow 18/3 Awg 250ft fekete | AC3JKP 2TYF8Fekete100.362 "3Fekete, fehér, zöld18 AWG€521.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYF9 hordozható kábel Seow 18/4 Awg 250ft fekete | AC3JKQ 2TYF9Fekete70.389 "4Fekete, fehér, piros, zöld18 AWG€622.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYG1 hordozható kábel Seow 16/2 Awg 250ft fekete | AC3JKR 2TYG1Fekete130.37 "2Fekete, Krém16 AWG€565.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYG2 hordozható kábel Seow 16/3 Awg 250ft fekete | AC3JKT 2TYG2Fekete130.389 "3Fekete, fehér, zöld16 AWG€663.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYG3 hordozható kábel Seow 16/4 Awg 250ft fekete | AC3JKU 2TYG3Fekete100.421 "4Fekete, fehér, piros, zöld16 AWG€828.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TYG4 hordozható kábel Seow 14/2 Awg 250ft fekete | AC3JKV 2TYG4Fekete180.5 "2Fekete, Krém14 AWG€994.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYG8 hordozható kábelvarró 12/4 Awg 250ft fekete
€1,670.66 /Mértékegység