Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TY14 utcai könyök 1 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JGJ

APPROVED VENDOR 2TY14 utcai könyök 1 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JGJ Modell: 2TY14
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
€68.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV3 utcai könyök 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FMX 1LTV3304 Stainless Steel1 / 8 "€7.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV4 utcai könyök 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FMY 1LTV4304 Stainless Steel1 / 4 "€9.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV5 utcai könyök 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FMZ 1LTV5304 Stainless Steel3 / 8 "€12.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV6 utcai könyök 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNA 1LTV6304 Stainless Steel1 / 2 "€15.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV7 utcai könyök 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNB 1LTV7304 Stainless Steel3 / 4 "€24.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV8 utcai könyök 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FNC 1LTV8304 Stainless Steel1"€33.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTV9 utcai könyök 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FND 1LTV9304 Stainless Steel1.25 "€60.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY14 utcai könyök 1 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€68.52 /Mértékegység