Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2TV78 Elbow 45 Degree 3/8 Inch Threaded 316 Stainless Steel | AC3JAQ

APPROVED VENDOR 2TV78 könyök 45 fokos 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JAQ Modell: 2TV78
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
€13.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTB2 könyök 45 fok 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGY 1LTB2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€7.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTB3 könyök 45 fok 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGZ 1LTB3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€8.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTB4 könyök 45 fok 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FHA 1LTB4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€10.33
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTB5 könyök 45 fokos 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FHB 1LTB5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€17.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTB6 könyök 45 fok 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FHC 1LTB6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€18.85
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTB7 könyök 45 fokos 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FHD 1LTB7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€28.92
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTB8 könyök 45 fokos 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FHE 1LTB8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€44.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV78 könyök 45 fokos 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€13.69 /Mértékegység