Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TFA3 Dielektromos csatlakozás 1 1/2 hüvelykes Fip x Forrasztás | AC3GNY

APPROVED VENDOR 2TFA3 dielektromos egység 1 1/2 hüvelykes Fip x forrasztás

Raktáron
Cikkszám: AC3GNY Modell: 2TFA3
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
€94.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
test anyagaAcél és sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP x Forrasztás
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8547900030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TEZ9 Dielektromos csatlakozás 1/2 hüvelykes Fip x Forrasztás | AC3GNV 2TEZ91 / 2 "€20.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TFA1 dielektromos egység 3/4 hüvelykes Fip x Forrasztás | AC3GNW 2TFA13 / 4 "€21.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TFA2 Dielektromos csatlakozás 1 hüvelykes Fip x Forrasztás | AC3GNX 2TFA21"€40.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TFA3 dielektromos egység 1 1/2 hüvelykes Fip x forrasztás
€94.61 /Mértékegység