DYNABRADE 64991 Szerszámcsiszoló 17 x 16 x 13.5 hüvelyk 230 V | AD6HKC 45J392

DYNABRADE 64991 szerszámoszlopcsiszoló 17 x 16 x 13.5 hüvelyk 230 V

Raktáron
Tétel: AD6HKC Típus: 64991Kereszthivatkozás: 45J392

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,243.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámcsiszoló, légfeszítővel
Levegő nyomás90 PSIG
Öv SFPM4500
Övméret2 "x 36"
Magasság13.5 "
HP2
Hz60
Hossz16 "
Fázis1
Hangszint81 db (A)
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8465930090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DYNABRADE 65014 Szerszámoszlopcsiszoló 17 x 16 x 13.5 hüvelyk 230 V | AD6HKD 45J393 65014Szerszámcsiszoló€12,243.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 64991 szerszámoszlopcsiszoló 17 x 16 x 13.5 hüvelyk 230 V
€12,243.64 /Mértékegység