Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TFA1 dielektromos egység 3/4 hüvelykes Fip x Forrasztás | AC3GNW

APPROVED VENDOR 2TFA1 dielektromos egység 3/4 hüvelykes fip x forrasztás

Raktáron
Tétel: AC3GNW Modell: 2TFA1
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
€21.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
test anyagaAcél és sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP x Forrasztás
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8547900030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TEZ9 Dielektromos csatlakozás 1/2 hüvelykes Fip x Forrasztás | AC3GNV 2TEZ91 / 2 "€20.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TFA2 Dielektromos csatlakozás 1 hüvelykes Fip x Forrasztás | AC3GNX 2TFA21"€40.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TFA3 Dielektromos csatlakozás 1 1/2 hüvelykes Fip x Forrasztás | AC3GNY 2TFA31.5 "€94.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TFA1 dielektromos egység 3/4 hüvelykes fip x forrasztás
€21.96 /Mértékegység