Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRP2 acélajtó időjárásjelző mágneses barna | AC3DGD

APPROVED VENDOR 2RRP2 acélajtó időjárásjelző mágneses barna

Raktáron
Tétel: AC3DGD Modell: 2RRP2
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
€49.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses acél ajtó idomszalag készlet
Karima magasság5 / 8 "
Karimás anyagTPR Vinyl mágneses
Karima vastagsága1 / 4 "
hardverNem számít
Szín beillesztésebarna
Helyezze be az anyagotTPR Vinyl mágneses
Helyezze be a méretet1 / 2 "
Beillesztés típusaBevágás
Max. Ajtórés1 / 4 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz16.5 láb.
Teljes szélesség3 / 4 "
Vetítés3 / 8 "
Eladva(3) Csíkok
Rugalmas marad0 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8505110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzín beillesztéseÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRP1 acélajtó időjárásjelző mágneses bézs | AC3DGC 2RRP1Bézs€44.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP2 acélajtó időjárásjelző mágneses barna
€49.49 /Mértékegység