JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRP1 acélajtó időjárásjelző mágneses bézs | AC3DGC

APPROVED VENDOR 2RRP1 acélajtó időjárásjelző mágneses bézs

Tétel: AC3DGC Modell: 2RRP1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€54.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses acél ajtó idomszalag készlet
Karima magasság5 / 8 "
Karimás anyagTPR Vinyl mágneses
Karima vastagsága1 / 4 "
hardverNem számít
Szín beillesztéseBézs
Helyezze be az anyagotTPR Vinyl mágneses
Helyezze be a méretet1 / 2 "
Beillesztés típusaBevágás
Max. Ajtórés1 / 4 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz16.5 láb.
Teljes szélesség3 / 4 "
Vetítés3 / 8 "
Eladva(3) Csíkok
Rugalmas marad0 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)210.82
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8505110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzín beillesztéseÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RRP2 acélajtó időjárásjelző mágneses barna | AC3DGD 2RRP2barna€49.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP1 acélajtó időjárásjelző mágneses bézs
€54.01 /Mértékegység