Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2RAC8 Taper Pin Standard 18-8 #10 x 3 Inch Length | AC3BBX

APPROVED VENDOR 2RAC8 kúpos tű szabványos 18-8 #10 x 3 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AC3BBX Modell: 2RAC8
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
€34.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.718 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3"
Méret#10
Kis vég Dia.0.644 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAC8 kúpos tű szabványos 18-8 #10 x 3 hüvelyk hossz
€34.52 /Mértékegység