Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RAC6 kúpos tű, szabvány 18-8 #9 x 7 hüvelyk hosszúság | AC3BBV

APPROVED VENDOR 2RAC6 kúpos tű szabványos 18-8 #9 x 7 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AC3BBV Modell: 2RAC6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.593 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz7"
Méret#9
Kis vég Dia.0.445 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAC6 kúpos tű szabványos 18-8 #9 x 7 hüvelyk hossz
€60.37 /Mértékegység