Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2PZY9 Taper Pin Standard 18-8 #7 x 5 1/2 Inch Length | AC3AWL

APPROVED VENDOR 2PZY9 kúpos tű, standard 18-8 #7 x 5 1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3AWL Modell: 2PZY9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.406 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz5.5 "
Méret#7
Kis vég Dia.0.295 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZY9 kúpos tű, standard 18-8 #7 x 5 1/2 hüvelyk hosszúság
€18.20 /Mértékegység