Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2PZW1 Kúpos tűk, Standard 18-8 #6 X 1 3/4 L, 5PK | AC3AVU

APPROVED VENDOR 2PZW1 kúpos tű, szabvány 18-8 #6 X 1 3/4 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3AVU Modell: 2PZW1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.343 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1.75 "
Méret#6
Kis vég Dia.0.305 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZW1 kúpos tű, szabvány 18-8 #6 X 1 3/4 L, 5PK
€30.18 /csomag