Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2PZV6 Taper Pin Standard 18-8 #5 x 7 Inch Length | AC3AVQ

APPROVED VENDOR 2PZV6 kúpos tű, szabványos 18-8 #5 x 7 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3AVQ Modell: 2PZV6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.296 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz7"
Méret#5
Kis vég Dia.0.143 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZV6 kúpos tű, szabványos 18-8 #5 x 7 hüvelyk hosszúság
€25.42 /Mértékegység