Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJF5 polipropilén fólia átlátszó 0.002 x 40 x 120 hüvelyk | AC2WAG

APPROVED VENDOR 2NJF5 átlátszó polipropilén fólia 0.002 x 40 x 120 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AC2WAG Modell: 2NJF5
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
€87.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmkészlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.032 "
AnyagPoliészter
Anyag típusaStandard fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-94 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság28,000 psi
Vastagság0.2 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.00010 "
Szélesség40 "
Szélesség tűrés+/- 0.032 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)101.85
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3920690000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJF3 polipropilén fólia átlátszó 0.005 x 27 x 120 hüvelyk | AC2WAE 2NJF310 láb.0.005 "+/- 0.00025 "27 "€72.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJF4 polipropilén fólia átlátszó 0.001 x 40 x 120 hüvelyk | AC2WAF 2NJF410 láb.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€106.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJF6 polipropilén fólia átlátszó 0.003 x 40 x 120 hüvelyk | AC2WAH 2NJF610 láb.0.003 "+/- 0.00015 "40 "€72.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJF9 polipropilén fólia átlátszó 0.005 x 27 x 300 hüvelyk | AC2WAJ 2NJF925 láb.0.005 "+/- 0.00025 "27 "€152.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJG1 polipropilén fólia átlátszó 0.001 x 40 x 300 hüvelyk | AC2WAK 2NJG125 láb.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€227.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJG2 polipropilén fólia 0.001 x 40 x 120 hüvelyk áttetsző | AC2WAL 2NJG210 láb.0.001 "+/- 0.00005 "40 "€159.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJG3 polipropilén fólia 0.005 x 20 x 300 hüvelyk áttetsző | AC2WAM 2NJG325 láb.0.005 "+/- 0.00025 "20 "€161.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJF5 átlátszó polipropilén fólia 0.002 x 40 x 120 hüvelyk
€87.93 /Mértékegység