JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJD7 Teljes kerek Uhmw 7/16 hüvelykes Rad 10 láb fehér | AC2VZQ

APPROVED VENDOR 2NJD7 teljes kerek Uhmw 7/16 hüvelykes Rad 10 láb fehér

Tétel: AC2VZQ Modell: 2NJD7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€137.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes kerek készlet
színekfehér
Radius belsejében5 / 16 "
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagUHMW
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-22 ° F
Rádiuszon kívül7 / 16 "
Szakítószilárdság5800 psi
típusSzállítószalag vezetősín

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód3916100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyitási szög (fok) (90)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJD8 Teljes kerek Uhmw 11/32 hüvelykes Rad 10 láb fehér | AC2VZR 2NJD8€78.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJD7 teljes kerek Uhmw 7/16 hüvelykes Rad 10 láb fehér
€137.64 /Mértékegység