Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2ME42 Dowel Pin Standard 1/2 X 1-1/2 Length, 10PK | AC2RBL

APPROVED VENDOR 2ME42 tiplicsap standard 1/2" X 1-1/2" hosszúság, 10 PK

Raktáron
Tétel: AC2RBL Modell: 2ME42

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.5001–0.5003 ”
Dupla nyíróerő (font)51,000 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 2 "
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)25,500 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME42 tiplicsap standard 1/2" X 1-1/2" hosszúság, 10 PK
€13.66 /csomag