Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2ME20 Dowel Pin Alloy Steel 3/8 X 1 Length, 25PK | AC2RAX

APPROVED VENDOR 2ME20 tiplicsap ötvözött acél, 3/8" X 1" hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AC2RAX Modell: 2ME20
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
€14.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3751–0.3753 ”
Dupla nyíróerő (font)28,700 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő3 / 8 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)14,350 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME20 tiplicsap ötvözött acél, 3/8" X 1" hosszúság, 25 PK
€14.64 /csomag