Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2MB99 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 2 Length, 25PK | AC2QVX

APPROVED VENDOR 2MB99 tiplicsap ötvözött acél, 5/16" x 2" hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AC2QVX Modell: 2MB99

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€17.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3126–0.3128 ”
Dupla nyíróerő (font)20,000 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)10,000 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB99 tiplicsap ötvözött acél, 5/16" x 2" hosszúság, 25 PK
€17.19 /csomag