Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2MB82 Dowel Pin Standard 1/4 X 1-1/4 Length, 50PK | AC2QVK

APPROVED VENDOR 2MB82 tiplicsap standard 1/4" X 1-1/4" hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AC2QVK Modell: 2MB82
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
€16.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.2501–0.2503 ”
Dupla nyíróerő (font)12,800 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 4 "
Teljes hossz1.25 "
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)6400
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB82 tiplicsap standard 1/4" X 1-1/4" hosszúság, 50PK
€16.69 /csomag