APPROVED VENDOR 2MB53 Dowel Pin Alloy Steel 5/32 X 2 Length, 10PK | AC2QUW

APPROVED VENDOR 2MB53 tiplicsap ötvözött acél, 5/32" x 2" hosszúság, 10 PK

Tétel: AC2QUW Modell: 2MB53

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1563–0.1565 ”
Dupla nyíróerő (font)5000
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő5 / 32 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)2500
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB53 tiplicsap ötvözött acél, 5/32" x 2" hosszúság, 10 PK