Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2JGP8 Barrel Bolt 5/16-18 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMU

APPROVED VENDOR 2JGP8 hordócsavar 5/16-18 316 rozsdamentes acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AC2EMU Modell: 2JGP8
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
€56.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.3 / 8 "
Hordófej Dia.11 / 16 "
Hordófej magasság11 / 64 "
Hordóhossz3 / 8 "
Hordószál mélysége3 / 8 "
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Grip tartomány3 / 8 "
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGP8 hordócsavar 5/16-18 316 rozsdamentes acél, 5PK
€56.93 /csomag