Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ DHO-60ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 60mm | AE3KPC 5DU97

APPROVED VENDOR DHO-60ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 60 mm

Raktáron
Tétel: AE3KPC Modell: DHO-60ST PAKereszthivatkozás: 5DU97
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
€3.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez1.50mm
Illik a Groove Dia-hez.63mm
Megfelel a horony szélességének2.15mm
Bore Dia számára.60mm
Ingyenes OD64.20mm
Groove Dia. Megértés+ 0.30 mm
Hole Dia.2.5mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság2mm
Vastagsági tolerancia-0.07mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-60ST PA rögzítőgyűrű belső furat átmérője 60 mm
€3.18 /Mértékegység